バーテック
ロジス B8630K1 ジグザグカラー D86XHD60
トラスコ品番
805-1500
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
24.5
穴径(Φmm)
60
セットスクリュー(M)
M6(2x120°)
台の直径(Φmm)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527913
24916900
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください