バーテック
ロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5
トラスコ品番
805-1483
全長(mm)
100
内径(Φmm)
60
材質(ブラシ部)
ポリエステル
外径(Φmm)
200
アズワン品番
64-9293-89
線径(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527938
24016300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください