バーテック
ロジスブラックシステム バーキンタ B4516MD6
トラスコ品番
805-1494
全長(mm)
100
内径(Φmm)
25
毛丈(mm)
27.5
材質(ブラシ部)
金属検出素材MD
外径(Φmm)
100
アズワン品番
64-9293-94
線径(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527956
24091300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください