バーテック
ワイラー軸付クリンプ型エンドブラシSUS0.26
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
13
線径(mm)
0.26
トラスコ品番
805-1321
質量(g)
360
軸長(mm)
20
材質(ブラシ部)
ステンレス
アズワン品番
64-5182-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10527965
37525MEBA-20SA
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください