東京オートマック
サンドペーパー 100番
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
10
粒度
100
トラスコ品番
853-0718
質量(g)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10528087
SW02
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません