曜日別特売

軸付砥石

軸付砥石 - 東京オートマック軸付砥石 - 東京オートマック軸付砥石 - 東京オートマック軸付砥石 - 東京オートマック軸付砥石 - 東京オートマック軸付砥石 - 東京オートマック軸付砥石 - 東京オートマック軸付砥石 - 東京オートマック
(2件のレビュー)
軸径(Φmm)3粒度120内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
砥石長(mm)
形状
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10528132G10366球型-852-7049
270
269
296(税込)
当日出荷
10528148G1231013砲弾型-852-7050
270
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528157G143412傘型-852-7051
270
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528166G1631013三角型-852-7052
270
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528175G2313-ソロバン型2852-7053
270
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528184G53810円筒型-852-7054
270
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528193G6326円筒型-852-7055
270
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528202G9375.5逆台形型-852-7056
270
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10528132
2018-10-26
用途: ルーター加工時
サービス業

この価格でこのサイズは大変助かります。削り具合も良好です。

対象商品 : 10528132
2017-01-24
用途: バリ取り

何の問題もなく、使用させていただいてますが、砥石の寿命が長くなれば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする