東京オートマック
超硬バー
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10528324
AD-10BUR
3
6.4
13
50
852-7186
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528333
AD-25
3
2.5
12
40
852-7187
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528342
AD-30
3
3
15
40
852-7188
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
10528358
AD-40
6
6
18
50
852-7189
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528367
CD-10
3
6.4
13
50
852-7551
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528376
CD-25
3
2.5
12
40
852-7552
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528385
CD-30
3
3
15
40
852-7553
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528394
CD-40
6
6
17
50
852-7554
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528403
DD-10
3
6.4
6
50
852-7556
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528412
DD-40
6
6
5
50
852-7557
¥
3,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528428
FD-10
3
6.4
13
50
852-7560
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528437
MD-10
3
6.4
15
50
852-7564
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528446
MD-30
3
1
17
40
852-7565
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10528455
MD-40
6
6
14
50
852-7566
¥
4,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。