東京オートマック
超硬バー CNF-40(木工・アルミ・プラスチック専用)
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
21.5
外径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7555
材質
超硬
質量(g)
17
適合材
木工・アルミ・プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10528464
CNF-40
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません