東京オートマック
超硬バー LNF-60(木工・アルミ・プラスチック専用)
トラスコ品番
852-7563
質量(g)
24
適合材
ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10528516
LNF-60
9.5
6
超硬
31
75
¥
9,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません