電着ガラス用ホールソー

電着ガラス用ホールソー - ヤマグチ電着ガラス用ホールソー - ヤマグチ電着ガラス用ホールソー - ヤマグチ

メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。

用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用材質SK45C粒度100内容量1個
注意
※目詰まりした場合は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。
※施工時は必ず安全帽、安全 メガネ等の保護具をご着用下さい。
全17種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10529943GARASU100 (ファイ100)100
41,500
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10529952GARASU15 (ファイ15)15
10,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
10529968GARASU20 (ファイ20)20
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
10529977GARASU25 (ファイ25)25
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
10529986GARASU30 (ファイ30)30
11,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
10529995GARASU35 (ファイ35)35
12,900
12,880
14,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530004GARASU40 (ファイ40)40
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530013GARASU45 (ファイ45)45
17,900
17,880
19,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530022GARASU50 (ファイ50)50
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530038GARASU55 (ファイ55)55
22,900
22,880
25,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530047GARASU60 (ファイ60)60
27,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10530056GARASU65 (ファイ65)65
34,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530065GARASU70 (ファイ70)70
34,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530074GARASU75 (ファイ75)75
35,800
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
10530083GARASU80 (ファイ80)80
37,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530092GARASU85 (ファイ85)85
37,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10530108GARASU90 (ファイ90)90
39,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする