日平機器
油圧プレス トルクロッドプレス 35t
多目的に使えるプレス。
トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。
エアーと手動の両方で使用可。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
能力(t)
35
付属品
トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム
トラスコ品番
853-5999
ストローク(mm)
【ねじ】100
質量(kg)
160
全高(mm)
1100
ラムストローク(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10531578
HT-350
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません