エンジニア
インスペクションルーペ(10倍)
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。
色収差を低減するアクロマートレンズを採用。
保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番
848-1899
高さ(mm)
50
質量(g)
42
レンズ径(Φmm)
30
レンズ倍率
10倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10532113
SL-12
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【インスペクションルーペ】SL-12
参考になった
参考になった