サンワ(電動工具)
ダクトカッタ SD-16
タテ型のため狭いところの作業が可能です。
空調ダクト工事に適します。
チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
用途
軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に
トラスコ品番
816-6634
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅
質量(kg)
2.2
電源(V)
100
消費電力(W)
400
定格電流(A)
4.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2
切り幅(mm)
5
最小切断半径(mm)
40
切断能力(mm)ステンレス
1.0
切断速度(m/分)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10532314
SD-16
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表