ダクトカッタ SD-20

ダクトカッタ SD-20 - サンワ(電動工具)

タテ型のため狭いところの作業が可能です。
長いホルダーにより深いところの作業が可能です。
折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。
チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。

用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6635セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板2.0切断能力(mm)アルミニウム2.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10532323SD-20
190,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする