西田製作所
マルチ圧着オスダイス
メスダイス一体型で軽量化しました。
仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途
端子圧着工具
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10532497
NC-M-C150
852-0370
150
80~150
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10532506
NC-M-C22
852-0371
78
14~22
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
10532515
NC-M-C70
852-0372
80
38~70
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表