西田製作所
マルチ圧着メスダイス
メスダイス一体型で軽量化しました。
仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途
端子圧着工具
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm
2
)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10532524
NC-M-D100
80~100
462
¥
24,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10532533
NC-M-D150
150
484
¥
24,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10532542
NC-M-D38
14~38
472
¥
24,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10532558
NC-M-D70
60~70
476
¥
24,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表