ニトムズ
吸着カーペットテープ30
床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配がなく床を汚しません。
用途
敷くもの(カーペット・電気カーペット・籐・いぐさ上敷)を床面(フローリング床)へ固定する場合に
使用場所
屋内用
基材
アクリル発泡体
粘着剤
アクリル系粘着剤、ポリプロピレン
トラスコ品番
730-8612
質量(g)
104
タイプ
吸着
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
9
テープ厚さ(mm)
1.0
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10891773
T268
屋内用
30
9
1.0
アクリル発泡体
アクリル系粘着剤、ポリプロピレン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください