ビジネスカセッター Sタイプ単体

ビジネスカセッター Sタイプ単体 - サカセ化学工業

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
別売の仕切板もございますので、お問い合わせください。

用途小物部品の整理に最適材質強化スチロール樹脂トラスコ品番868-4298セット内容名札紙、名札カバー高さ(mm)186質量(g)700奥行(mm)192間口(mm)125引出し数2外枠1引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)106×162×83最大積載量(kg/個)2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10533294S-322
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする