カモ井加工紙
マスキングテープGS21ガラスサッシ用 15mm(80巻入)
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
トラスコ品番
809-2475
質量(g)
208
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
主な用途
窓・サッシ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10533328
GS21JAN-15C (15X18ケース)
窓・サッシ用
15
18
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください