曜日別特売

マスキングテープガラスサッシ用

マスキングテープガラスサッシ用 - カモ井加工紙マスキングテープガラスサッシ用 - カモ井加工紙
テープ厚さ(mm)0.09
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10728743GS21JAN-151P1セット(80個)1518-窓・サッシ用-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
10728752GS21JAN-181P1セット(70個)1818和紙窓・サッシ用アクリル系
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする