カモ井加工紙
マスキングテープ躯体用
凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。
コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。
用途
カーテンウォール、ALC板、各種パネルに
主な用途
躯体用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55135788
3303HGJAN-181P
1セット(70個)
躯体用
18
18
和紙
ゴム系
ブルー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
10728786
3303HGJAN-181P
1セット(10個)
躯体用
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
代替品有
10728795
3303HGJAN-211P
1セット(10個)
躯体用
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください