カモ井加工紙
マスキングテープ車両塗装用(6巻入り)
トラスコ品番
809-2477
質量(g)
212
テープ厚さ(mm)
0.09
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10728804
KABUKISJAN-21 (21X18 6P)
18
18
車両塗装用
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください