日東電工
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄
トラスコ品番
816-0245
質量(g)
600
主な用途
表示・安全用
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878963
NR75CR-1P-Y
黄
75
50
0.16
屋内
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください