マクセル
アクリル気密片面テープ50mm 白
樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途
住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用
トラスコ品番
136-6296
材質
基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系
質量(g)
175
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10887065
349400-WH-00-50X20
白
50
20
0.17
樹脂クロス
合成樹脂系
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください