マクセル
スーパーブチルテープ片面 黒
ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
用途
高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用、バルコニー腰壁部の防水用
色
ブラック
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
20
材質
基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ブチルゴム系
仕様
はく離紙なし・手で切断可能
トラスコ品番
136-6308
質量(g)
500
タイプ
片面タイプ
粘着力(N/10mm)
7.4(対ステンレス)
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10887074
994000-BK-20-50X20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください