ニトムズ
家具用戸あたりテープ(薄手)
貼ったあとが目立たない薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に
家具や建物のキズ防止に
接着力:17.5N/25mm
基材厚:1.5±0.5mm
用途
家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番
730-7501
材質
基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)
21
タイプ
薄手
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10894625
E0180
10
2
1.5
レーヨン
アクリル系
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください