曜日別特売

日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ

日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ - 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ - 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ - 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ - 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ - 日東電工ベースマテリアル
(4件のレビュー)

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。

用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10895088NO38831セット(120個)ホワイト12500.18ポリエステルフィルム+ポリエステル繊維ゴム系
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02341421No.38831巻19500.18ポリエステル+ポリエステル繊維ゴム系
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
02341437No.38831巻25500.18ポリエステル+ポリエステル繊維ゴム系
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02341446No.38831巻50500.18ポリエステル+ポリエステル繊維ゴム系
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
398963443883-251巻ホワイト25500.18ポリエステルフィルム+ポリエステル繊維ゴム系
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
398963443883-2502341437No.38833883-25 日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル 02341437日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ日東電工ベースマテリアル1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02341421
2015-12-03
用途: 商品の梱包

丈夫で良いです。粘着力も丁度よいです。ただテープカット時に素材が柔らかいためテープどうしが絡まり、ちょっと使いにくいです。

対象商品 : 02341421
2015-07-13
用途: 板金養生補強用として
関東冷熱工業株式会社

引張強度に非常に優れており。薄板板金の強度補強用として役割を果たしております。綺麗に剥がれるので良いです。

対象商品 : 02341421
2015-03-29
用途: 無線車のケーブル止め

接着度高い

対象商品 : 02341421
2013-02-06
用途: 取扱い商品(スチールデスク)の梱包の際、商品の要所要所を止める。
株式会社サンド

お客様が梱包を開ける際、接着面がきれいに取れる。見た目にもきれい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする