ニトムズ
ホーステープ
ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。
特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
用途
洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892193
M503
1セット(80個)
【黒テープ】30、【ビニールテープ】19
【黒テープ】0.5、【ビニールテープ】10
ブチルEPTゴム
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54196540
M503
1個
-
-
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください