ニトムズ
強力プラ補修テープ
プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。
透明なテープなので補修あとが目立ちません。
用途
ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れに
トラスコ品番
730-8264
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
35
長さ(m)
2
主な用途
補修用
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10894878
M521
透明
50
2
0.2
塩化ビニル
合成ゴム系
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください