ニトムズ
粘着補修テープ
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途
ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修に
トラスコ品番
730-8302
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
50
長さ(m)
2
主な用途
補修用
内容量
1セット(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892202
M545 (アルミ)
シルバー
70
2
0.1
軟質アルミニウム
アクリル系
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください