日東電工
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニング
トラスコ品番
816-0206
材質
基材:PTFE
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
41
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
3.74
引張強度(N/10mm)
48.9
内容量
1セット(20個)
注意
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10883687
903X13X15 (0.13X15MMX10M)
グレー
15
10
0.13
PTFE
シリコン粘着剤
3.74N/10mm
-60~200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください