中興化成工業
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス
特性
帯電防止
質量(kg)
4
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10533565
AGB-500-6-1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください