三洋化成
パワーホース38×46 グリーン 50mカセ巻
内径(Φmm)
38
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
46
色
グリーン
長さ(m)
50
特性
耐寒
最高使用圧力(MPa)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534746
PW-3846K50G
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません