PW-3846K50G パワーホース38×46 グリーン 50mカセ巻 三洋化成 10534746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーホース38×46 グリーン 50mカセ巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10534746
品番
PW-3846K50G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
材質
PVC
色
グリーン
長さ(m)
50
内径(Φmm)
38
最高使用圧力(MPa)
0.1
外径(Φmm)
46
使用流体
水
特性
耐寒

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする