タカギ
オーロラハンドル小(NB)
ボクシー・ツイスター専用ハンドルです。
用途
交換用
材質
原料樹脂:ポリプロピレン、ABS樹脂
仕様
タカギオーロラハンドル小(NB)
トラスコ品番
818-7552
ハンドル色
グレー/ネイビーブルー
適合ホースリール
オーロラαシリーズ(R220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラツイスターシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラBOXYシリーズ(RC220NB、RC330NB)
内容量
1個
注意
※現在ご使用のホースリール本体をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10535078
QR200NB2
¥430
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください