スペーシア
プレートタイプ金属キャスター固定SKー130
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-0932
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540075
SK-130
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください