スペーシア
片ドメサドルJBー301A(1ケ)
板止め用片止めサドルです。
用途
パイプ固定用
仕様
ビス穴5×10mm
トラスコ品番
849-3432
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
厚さ(mm)
約1.6
質量(g)
22.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540495
JB301A
¥60
¥
49
¥54
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください