イスカル
A CG突/チップ超硬
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
用途
突切り加工用
材質
超硬
内容量
1セット(10個)
注意
※画像はイメージです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
角度(°)
ノーズ半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730396
GIM 2.2J-8LA IC20
517-9432
2.2
8(左勝手)
0.17
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10730405
GIM 4-4RA IC20
517-9581
4.0
4(右勝手)
0.25
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください