イスカル
A HF端溝/チップ 超硬
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途
端面溝加工、端面溝拡張加工
材質
超硬
長さ(mm)
19.0
内容量
1セット(10個)
注意
※画像はイメージです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
ノーズ半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730922
HFPL 3015 IC20
518-4134
3.0
1.5
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10730938
HFPL 4020 IC20
518-4193
4.0
2.0
¥
31,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10730947
HFPL5004 IC20
518-4223
5.0
0.4
¥
31,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10730956
HFPL 5025 IC20
518-4266
5.0
2.5
¥
33,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください