曜日別特売

C その他ミーリング/チップ COAT

C その他ミーリング/チップ COAT - イスカルC その他ミーリング/チップ COAT - イスカルC その他ミーリング/チップ COAT - イスカルC その他ミーリング/チップ COAT - イスカルC その他ミーリング/チップ COAT - イスカルC その他ミーリング/チップ COAT - イスカルC その他ミーリング/チップ COAT - イスカルC その他ミーリング/チップ COAT - イスカル
内容量1セット(10個)
注意
※画像はイメージです。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナーR(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10733862BCR D250-QT IC928--516-4737
57,300
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733878BCR D320-QT IC928--516-4745
71,600
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733923H490 ANKX 170604PNTR IC830最新スモウテックコーティング-518-3006
26,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733932HBF D160-QF IC908コーティング-518-3073
55,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733948HBR D160-QF IC328コーティング-518-3081
52,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733957HBR D160-QF IC928コーティング-518-3090
52,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733966HCC D160-R1.0-QF IC908コーティング-518-3103
58,200
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733975HCC D160-R2.0-QF IC908コーティング-518-3111
58,200
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733984HCR D160-QF IC328--518-3162
52,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
10733993HCR D160-QF IC908--518-3171
52,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734002HTR D160-R1.0-QF IC908--518-5483
58,200
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734018HTR D160-R1.5-QF IC908--518-5491
58,200
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734027LNAT 150625PN-N MM IC910鋳物用コーティングチップ2.5519-8003
24,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734036LNAT 1506AN-W IC908鋼用コーティングチップ-519-8011
24,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734045LNET 1240-30X1-N IC328鋼用コーティングチップ-519-8020
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734054LNET 124504-TN IC328鋼用コーティングチップ0.4519-8038
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734063LNET 124508-TN IC328鋼用コーティングチップ0.8519-8241
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
10734072LNET124508-TN IC928鋼用コーティングチップ0.8519-8275
17,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10734088LNET 1245-30X1-N IC328鋼用コーティングチップ-519-8283
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734097LNET 124804-TN IC928鋼用コーティングチップ0.4519-8291
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734115LNET 124808-TN IC928鋼用コーティングチップ0.8519-8313
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734133LNET 125004-TN IC928鋼用コーティングチップ0.4519-8356
18,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734142LNET 125008-TN IC928鋼用コーティングチップ0.8519-8364
18,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734167LNET125708-TN IC928鋼用コーティングチップ0.8519-8381
18,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10734176LNMT 1106PN-N MM IC4050鋳物用コーティングチップ-519-8437
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734185O45MT 050505-RM IC4050鉄用コーティングチップ-520-5123
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734194ONHU 080608 AN-N-HP IC328鉄・SUS用コーティングチップ-520-5247
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734203ONMU 080608-TN-MM IC4050鉄用コーティングチップ-520-5263
21,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734212PLHT 1305-PDX IC328超硬+鉄用コーティング-520-8718
25,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
10734228PLHT 1305-PDX IC908超硬+鉄用コーティング-520-8726
25,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734237R90CW 1205-T IC328超硬+鉄・SUS用コーティング-520-9897
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734246R90CW 1205-T IC908超硬+鉄・SUS用コーティング-520-9901
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734255R90CW 1205-T IC950超硬+鉄用コーティング-520-9919
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734273R90MT 1205-T IC328超硬+鉄・SUS用コーティング-520-9943
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734282RCCW 1605 IC328超硬+鉄・SUS用コーティング-520-9960
23,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734298RCCW 1605 IC908超硬+鉄・SUS用コーティング-520-9978
23,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734307RCCW 2005 IC908超硬+鉄・SUS用コーティング-520-9994
32,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734316RCCW 2005-T IC908超硬+鉄・SUS用コーティング-521-0011
32,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734325RXCW 0702 IC908超硬+鉄・SUS用コーティング-521-0305
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734334RXCW 0802 IC908超硬+鉄・SUS用コーティング-521-0313
13,400
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734343RXCW 0802 IC950超硬+鉄用コーティング-521-0321
13,400
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
10734352S90MT 1106PC-R IC4050超硬+鋳物用コーティング-521-1182
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10733887CR D080-MS IC250--516-6471
21,400
取扱い終了
10733896CR D100-MT IC250--516-6519
28,200
取扱い終了
10733905CR D160-QF IC250--516-6535
42,900
取扱い終了
10733914CR D250-QF IC250--516-6560
65,300
取扱い終了
10734106LNET 124808-TN IC328--519-8305
14,100
取扱い終了
10734124LNET 1248-30X1-N IC328--519-8321
14,100
取扱い終了
10734158LNET 1255-30X1-N IC328--519-8372
14,600
取扱い終了
10734264R90MT 1205-RM IC4050--520-9927
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする