曜日別特売

溝入れ用チップ A66N PVDセラミック

溝入れ用チップ A66N PVDセラミック - 京セラ
材質A66N材質(本体)A66N寸法S(mm)7.5コーナー数2寸法RE(mm)0.5寸法INSL(mm)20内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホルダ
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10743574GH5020-05 A66N548-7838KGHR/L...5・KGHSR/L...55(-0.05~+0.05)
31,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10743565GH4020-05 A66N548-7773KGHR/L...4・KGHSR/L...44(-0.05~+0.05)
29,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10743565GH4020-05 A66N06352823GH4020-05 A66N画像準備中チップ GH京セラ1箱(10個)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする