曜日別特売

溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング

溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング - 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング - 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング - 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング - 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング - 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング - 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング - 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング - 京セラ
材質(本体)PR1215
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法A(mm)
寸法S(mm)
精度
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10747783GBA32L050-005 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747792GBA32L075-005 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
10747808GBA32L095-005 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747817GBA32L120-005 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747826GBA32L125-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747835GBA32L130-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747844GBA32L140-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747853GBA32L145-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747862GBA32L150-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
10747878GBA32L160-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747887GBA32L170-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747896GBA32L175-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747905GBA32L200-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747914GBA32L225-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10747923GBA32L250-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747932GBA32L300-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747948GBA32R120-005 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
10747957GBA32R130-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
10747966GBA32R140-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
10747975GBA32R145-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747984GBA32R160-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10747993GBA32R170-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10748002GBA32R200-100R PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
36,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748018GBA32R225-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10748027GBA32R300-020 PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10748036GBA32R300-150R PR12151セット(10個)PR1215-3.18--
36,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748045GBA43L100-050R PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
45,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
10748054GBA43L125-010 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748063GBA43L140-020 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748072GBA43L145-020 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748088GBA43L150-010 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
10748097GBA43L150-020GM PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
28,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
10748106GBA43L150-075R PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
45,500
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
10748115GBA43L170-020 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748124GBA43L175-020GM PR12151セット(10個)PR1215----
28,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
10748142GBA43L185-020 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
10748158GBA43L185-020GM PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
28,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10748176GBA43L200-010 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
10748185GBA43L200-020GM PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
28,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
10748203GBA43L200-100R PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
45,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
10748212GBA43L225-020 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10748228GBA43L230-020 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748237GBA43L230-020GM PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
28,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10748255GBA43L250-010 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748264GBA43L250-030GM PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
28,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
10748282GBA43L250-125R PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
45,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
10748298GBA43L265-030 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748307GBA43L265-030GM PR12151セット(10個)PR121512.7--5.5
28,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10748325GBA43L280-030 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10748334GBA43L300-010 PR12151セット(10個)PR1215-4.76--
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする