京セラ
溝入れ用チップ PT600M PVDセラミック
材質
PT600M
材質(本体)
PT600M
寸法S(mm)
7.5
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.5
寸法INSL(mm)
20
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホルダ
寸法CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10752464
GH5020-05 PT600M
548-7846
KGHR/L...5・KGHSR/L...5
5(-0.05~+0.05)
¥
34,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
10752473
GH6020-05 PT600M
548-7919
KGHR/L...5・KGHSR/L...5
6(-0.05~+0.05)
¥
31,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10752482
GH7020-05 PT600M
548-8028
KGHR/L...7・KGHSR/L...7
7(-0.05~+0.05)
¥
34,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください