曜日別特売

溝入れ用チップ TN60 サーメット

溝入れ用チップ TN60 サーメット - 京セラ
材質TN60材質(本体)TN60内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10754634GA40 TN60547-7280-5--
18,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
10754643TG32L075 TN60553-43999.525-4.52
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754677TG43L280 TN60553-446112.7-5.54
21,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754686TG43L330 TN60553-447012.7-5.54
21,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754713TG43R265 TN60553-451812.7-5.54
21,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754722TG43R430 TN60553-453412.7-5.55
21,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754652TG32L150 TN60553-44299.525-4.52
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10754668TG43L265 TN60553-445312.7-5.54
21,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10754695TG43L350 TN60553-448812.7-5.55
21,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10754704TG43L450 TN60553-450012.7-5.55
21,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10754643TG32L075 TN6074250506GBA32L075-005F TN620画像準備中チップ サーメット 溝用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10754677TG43L280 TN6074250865GBA43L280-030F TN620画像準備中チップ サーメット 溝用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10754686TG43L330 TN6074250908GBA43L330-030F TN620画像準備中チップ サーメット 溝用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10754713TG43R265 TN6074250838GBA43R265-030F TN620画像準備中チップ サーメット 溝用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10754722TG43R430 TN6074250953GBA43R430-040F TN620画像準備中チップ サーメット 溝用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする