曜日別特売

突切り用チップ CR9025 CVDコーティング

突切り用チップ CR9025 CVDコーティング - 京セラ突切り用チップ CR9025 CVDコーティング - 京セラ突切り用チップ CR9025 CVDコーティング - 京セラ突切り用チップ CR9025 CVDコーティング - 京セラ突切り用チップ CR9025 CVDコーティング - 京セラ
材質CR9025材質(本体)CR9025内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
コーナー数
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10805104GML3-4D CR9025548-90164.310.23(-0.05~+0.05)
18,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10805113GML4-4D CR9025548-90324.310.254(-0.05~+0.05)
19,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10805156GMR2.2-15D CR9025549-02604.3102.2(-0.05~+0.05)
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10805174GMR4-4D CR9025549-04054.310.254(-0.05~+0.05)
19,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10805183TKL2 CR9025553-7819-10.22.2(-0.05~+0.05)
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10805208TKN1.6-P CR9025553-8033-10.451.6(-0.05~+0.05)
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10805217TKN9 CR9025553-8190-10.29.6(-0.05~+0.05)
35,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10805226TKR1.6 CR9025553-8211-10.151.6(-0.05~+0.05)
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10805235TKR2-P CR9025553-8319-10.22.2(-0.05~+0.05)
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10805244TKR5 CR9025553-8386-10.35.1(-0.05~+0.05)
20,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10805147GMM3020L-MT-15D CR9025548-94154.320.053(-0.05~+0.05)
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10805122GMM2520R-MT-15D CR9025548-92114.32-2.5(-0.05~+0.05)
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10805138GMM2520-TK CR9025650-92234.320.22.5(-0.05~+0.05)
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10805165GMR3-TK-8D CR9025549-03674.31-3(-0.05~+0.05)
15,400
取扱い終了
代引不可
10805192TKL5 CR9025553-7991-1-5.1(-0.05~+0.05)
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10805147GMM3020L-MT-15D CR902510615535GDM3020L-003PF-15D PR1225GMM3020L-MT-15D CR9025 突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10615535突切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする