京セラ
突切り用チップ PR1115 PVDコーティング
材質
PR1115
トラスコ品番
548-9245
材質(本体)
PR1115
寸法S(mm)
4.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
2.5(-0.05~+0.05)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRR(°)
6
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10806407
GMM2520R-TMR-6D PR1115
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください