京セラ
突切り用チップ PR915 PVDコーティング
材質
PR915
材質(本体)
PR915
寸法S(mm)
4.3
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRR(°)
8
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー数
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10807938
GMN3-TK PR915
549-0081
1
0.25
3(-0.05~+0.05)
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
10807956
GMR4-TK-8D PR915
549-0430
1
0.3
4(-0.05~+0.05)
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
10807922
GMM2520R-TK-8D PR915
548-9237
2
0.2
2.5(-0.05~+0.05)
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10807947
GMR2-TK-8D PR915
549-0324
1
0.2
2(-0.05~+0.05)
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください