曜日別特売

突切り用チップ TN90 サーメット

突切り用チップ TN90 サーメット - 京セラ
材質TN90材質(本体)TN90コーナー数1内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10808078GMR2.2-15D TN90549-02864.302.2(-0.05~+0.05)20
12,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
10808087GMR2.2-8D TN90549-03084.30.172.2(-0.05~+0.05)20
12,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
10808096GMR3-4D TN90549-03594.30.23(-0.05~+0.05)20
13,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
10808105TKL2 TN90553-7843-0.22.2(-0.05~+0.05)-
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10808114TKL3 TN90553-7932-0.253.1(-0.05~+0.05)-
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10808123TKL4 TN90553-7983-0.34.1(-0.05~+0.05)-
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10808132TKR1.6 TN90553-8246-0.151.6(-0.05~+0.05)-
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする