ミーリングカッター用 丸駒

ミーリングカッター用 丸駒 - 三和製作所(三和バイト)
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC内容量1セット(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
角度(°)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10861113C12R04-B15P111215816-20482
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861122C12R04-B15P71215485-97823
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
10861138C12R04-B20P111220816-20492
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861147C12R04-B20P71220485-97913
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861156C16R06-B15P111615816-20508
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861165C16R06-B15P71615485-98047
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861174C16R06-B20P111620816-20517
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861183C16R06-B20P71620485-98127
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861192C20R06-B15P112015816-205212
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861208C20R06-B15P72015485-982111
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10861217C20R06-B20P112020816-205312
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861226C20R06-B20P72020485-983911
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10861235C20R06-B25P72025485-984711
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする