三和製作所(三和バイト)
ミーリングカッター用 四角90度 穴無
形状
四角90°
材質
高速度鋼(SKH57)
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
穴無
トラスコ品番
816-2059
質量(g)
7
硬度
66~68HRC
D2
穴無
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10861244
CHN12S9004
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください